品番 : EA940PR-26
品名 : [DisplayPort-HDMI] 変換アダプタ-
DisplayPortからの映像・音声をHDMIに変換するアダプタ、4K/60Hz対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-DPPHD02 |
|---|---|---|---|
| ポート形状 | 入力:DisplayPortオス 出力:HDMIタイプA(19pin)メス |
対応解像度 | 主な対応解像度/3840×2160/60Hz、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 |
| 最大対応解像度 | 4K/60Hz | HDCP | HDCP1.4、HDCP2.2 |
| DisplayPort規格 | Ver.1.2 | HDMI規格 | HDMI2.0 |
| コネクタ形状 | DisplayPortオス-HDMIタイプA(19pin)メス ※ACTIVEタイプ |
アダプタタイプ | DisplayPort |
| サイズ | W40×D23.4×H9.85mm | 重量 | 約10g |
| 対応機種 | DisplayPort端子を搭載した各社パソコン | 対応出力機器 | HDMIインターフェースを持つ各社ディスプレイ・モニター・テレビ・プロジェクター ※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します。 ※音声出力対応の機種では、HDMI機器へ音声出力ができます。 ※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 ※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。 ※HDMIアクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません。 ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 |
| パソコン側のDisplayPort出力をHDMIメスに変換することができます。 | |||
| 4K/60Hzの高解像度に対応し、高画質映像と音声を出力することができます。 | |||
| コンパクトなアダプタ型ですっきりと配線ができます。 ※接続する機器のDisplayPort端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しない、または、動作が不安定になる場合があります。 ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※HDMIケーブルは付属していません。 ※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
