品番 : EA940PR-30
品名 : [DisplayPort-HDMI] 変換アダプター(HDR対応)
8K対応でDisplayPortコネクタからのデジタル映像・音声出力をHDMIコネクタに変換できる変換アダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-DP8KHDR |
|---|---|---|---|
| ポート形状 | 入力:DisplayPortオス 出力:HDMIタイプA(19pin)メス |
対応解像度 | 主な対応解像度/7680×4320(60Hz、4:4:4) 3840×2160(120Hz、4:4:4) 3840×2160(60Hz、4:4:4) 1920×1080p ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 |
| 最大対応解像度 | 8K/60Hz | HDR | 対応 |
| HDCP | HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3 | DisplayPort規格 | Ver1.4 |
| HDMI規格 | HDMI2.1 | コネクタ形状 | DisplayPortオス-HDMIメス ※ACTIVEタイプ |
| ケーブル長 | 0.2m | ケーブル径 | 4.9mm |
| サイズ | W53.5×D22×H11mm | 重量 | 約32g |
| シールド方法 | 3重シールド | 対応機種 | 【対応パソコン】DisplayPortを搭載する各社パソコン 【対応出力機器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど ※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。 |
| DisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 ※ディスプレイ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。 |
|||
| 最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 | |||
| 映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。 | |||
| ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。 | |||
| ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 | |||
| 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。↓≪ご注意≫ ※接続する機器のDisplayPort端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。 ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※HDMIケーブルは付属していません。 ※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
