品番 : EA940PR-31
品名 : [DisplayPort-HDMI] 変換アダプター(HDR対応)
DisplayPortポートからHDMI入力のテレビやディスプレイに出力するための変換アダプタ HDR対応
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-DPHDR01 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | DisplayPortオス-HDMI(HDMIタイプA)メス | ケーブル長 | 約15cm(SR間) |
| 対応機種 | 各社パソコン、タブレット、HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなど | サイズ(W×D×H)mm | 32×45×14 |
| カラー | ブラック(ケーブル・DP/ブラック、HDMI側/ダークシルバー) | 最大表示解像度 | 3840×2160(4K60Hz)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 |
| HDCP | HDCP1.4/HDCP2.2対応 | ||
| DisplayPortを持つパソコンに、HDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを接続するための変換アダプタです。 | |||
| DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクターなどに映像や音声を出力することができます。 | |||
| HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 | |||
| ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
