品番 : EA940PR-32
品名 : [DisplayPort-HDMI] 変換アダプター
DisplayPortVer1.2をHDMI 4K@60Hz出力に変換するアダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-DPPHD01 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | DisplayPort オス-HDMI メス | ケーブル長 | 約14cm(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。 |
| 対応機種 | DisplayPort端子を搭載した各社パソコン | サイズ(W×D×H)mm | 44.5×44.5×14.7 |
| カラー | ブラック | ケーブル径 | 約5.5mm |
| 解像度 | 最大4K/3840x2160(60Hz対応) | ||
| DisplayPortを搭載したパソコン本体をHDMIポートを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。 | |||
| DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI対応ディスプレイ4K/60Hz対応に出力できます。 | |||
| 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 | |||
| DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
