品番 : EA940PR-34
品名 : [DisplayPort-DVI] 変換アダプター(アクティブタイプ
DisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続 アクティブタイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-DPDVA01 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | DisplayPortオス-DVIメス | ケーブル長 | 約10cm(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。 |
| 対応機種 | DisplayPortを搭載した各社パソコン DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター |
サイズ | メスコネクタ部:約44.5×44.6×14.8(H)mm |
| カラー | ブラック | ケーブル径 | 約5.5mm |
| DVI出力 | 最大1920×1200 | ||
| DisplayPortを搭載したパソコンとDVIインターフェースを持つディスプレイ・テレビとを接続する場合に使用する変換アダプタです。※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIインターフェースに変換することはできません。 | |||
| DisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 | |||
| ACTIVEタイプのアダプタです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニタ環境を作ることができます。シングルモードDisplayPortからでもDVIのディスプレイを使用することができます。 | |||
| サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/20 05:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1945ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
