詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PR-37A

品名 : [HDMI-DisplayPort] 変換アダプター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-HD31DP
コネクタ形状 HDMIオス-DisplayPortメス
※microUSBメス(給電専用)
消費電流 100mA
ケーブル長 0.2m ケーブル径 4.8mm
HDMI規格 HDMI2.0 DisplayPort規格 DP1.2
HDCP HDCP1.4、HDCP2.2 シールド方法 3重シールド(ケーブル部)
サイズ 71.5(W)×31.2(D)×11.8(H)mm 重量 約30g
ポート形状(映像入力ポート) HDMIタイプA(19pin)オス ポート形状(映像出力ポート) DisplayPort メス×1
対応解像度(映像出力ポート) 【最大表示解像度】
3840×2160/60Hz
※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、
接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります
【最大対応解像度】
4K/60Hz
動作温度 0~40℃
保管温度 -40~60℃ 動作湿度 -10~85% 結露なきこと
対応機種 各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
対応出力機器 DisplayPort入力端子を標準搭載しているディスプレイなど
※ディスプレイ側のHDMIポートをDisplayPortコネクタに変換することはできません。
<ご注意>
2023 MacBook Pro14インチ/16インチApple M2 Proについては対応しておりません。
HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。
4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。
高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
≪ご注意≫
※本製品のご使用には付属のUSB A-microUSBケーブルによる給電が必要です。(5V/500mA以上のUSBポート)
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
追加説明
カタログ価格

6,140 円(税抜)/ 6,754 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 06:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top