品番 : EA940PR-38
品名 : [DVI-DisplayPort] 変換アダプター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
パソコンのDVI出力をDisplayPortに変換するアダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-DPFDV01 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | DisplayPort メス- DVI(24pin)オス+USB Aコネクタ オス | ケーブル長 | 約13cm(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。 |
| 対応機種 | DVI出力端子、USBポートを搭載した各社パソコン、各社ディスプレイ、プロジェクター、テレビ | サイズ(W×D×H)mm | 34×56×16.5 |
| カラー | ブラック | ケーブル径 | DVI/約4.8mmUSB/約2.8mm |
| 解像度 | 最大1920×1200(60Hz対応) | ||
| DVI出力ポートを搭載したパソコン本体をDisplayPort入力端子を持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。 | |||
| DVIデジタルモードの出力ポートをDisplayPortの出力ポートに変換します。 | |||
| DVIシングルリンクの出力ポートであれば最大1920×1200(60Hz)の出力に対応しています。※解像度に対応したパソコン、ディスプレイ、ケーブルが必要です。※DVIアナログモードには対応していません。※DVIデュアルリンクモードには対応していません。 | |||
| AC電源は不要です。パソコンのUSBバスパワーの給電で動作します。 | |||
| 音声の出力には対応していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,330 円(税抜)/ 10,263 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/27 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1905ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
