品番 : EA940PR-40
品名 : [MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター(HDR)
Mini DisplayPortVer1.2をHDMI 4K@60Hz出力に変換するアダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-MDPPHD01 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | Mini DisplayPort オス-HDMI メス | ケーブル長 | 約9cm(SR間)※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。 |
| 対応機種 | Mini DisplayPort/Thunderbolt端子を搭載した各社パソコン・タブレット、Apple MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac、Mac Proなど | サイズ(W×D×H)mm | 44.5×45×14.6 |
| 重量 | 29g | カラー | ホワイト |
| 解像度 | 最大4K/3840x2160(60Hz対応) | ||
| Mini DisplayPort/Thunderboltを搭載したパソコン本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。 | |||
| Mini DisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI対応ディスプレイ 4K/60Hz対応に出力できます。※Microsoft Surface Pro 4では、4K/60Hzの出力に対応します。※Microsoft Surface Pro 3・Pro 2、Lenovo ThinkPad X1 Carbon などでは4K/30Hzでの出力に対応します。 | |||
| Thunderbolt 2搭載のMacシリーズでは4K/30Hzでの出力に対応します。※Thunderbolt/Mini DisplayPort(Mid 2010以降)搭載のMacシリーズでは2K/1920x1080出力と音声出力に対応します。 | |||
| 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 | |||
| Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1906ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

