詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PR-42A

品名 : [MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-MDPHD04
コネクタ形状 Mini DisplayPortオス-HDMI(タイプA)メス 最大解像度 1920×1200(WUXGA)/1080p(フルハイビジョン)/1600×1200(4:3)
ケーブル長 20cm ケーブル径 5.5mm
対応機種 パソコン/Mini DisplayPortを搭載する各社パソコン
ディスプレイ/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
※ディスプレイモニター側のMini DisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。
Mini DisplayPortを搭載した機器をHDMI接続するための変換アダプタ。
映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
追加説明
カタログ価格

4,350 円(税抜)/ 4,785 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 14:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1906ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top