詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940PR-43A

品名 : [MiniDisplayPort-DVI] 変換アダプター

パソコンに搭載されているMini DisplayPortコネクタ(メス)をDVIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 AD-MDPDVA02
コネクタ形状 Mini DisplayPortオス-DVI24pin(DVI-D) ポート形状(映像入力ポート) Mini DisplayPortオス
ポート形状(映像出力ポート) DVI(24pin)メス 最大解像度 1920×1200
主な対応解像度 1920×1200
1920×1080
1600×1200
HDCP(映像出力ポート) HDCP1.4
DisplayPort規格 Ver1.4 DVI規格 デジタル シングルリンク
動作温度 0~45℃ 保管温度 -10~80℃
動作湿度 10~85% 結露なきこと 保管湿度 5~90% 結露なきこと
変換方式 アクティブタイプ シールド方法 3重シールド
ケーブル長 0.2m ケーブル径 直径4.5mm
サイズ 43.2(W)×45(D)×14.65(H)mm 重量 約36g
対応機種 <対応パソコン>
Mini DisplayPortを搭載する各社パソコン

<対応ディスプレイ>
DVI入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイなど
※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをDVIポートに変換することはできません。
※DVIアナログモードには対応していません。
※本製品は音声データには対応していません。
シングルモード(Dual-Mode非対応)のMini DisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタです。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
追加説明
カタログ価格

4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/28 14:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top