品番 : EA940PR-56
品名 : 2.0m MiniDisplayPort-DVIケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-MDPDVA20K |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス (DVIコネクタ側のネジはインチネジ) |
ケーブル長 | 2m |
| ケーブル径 | 4.8mm | DVI出力 | 最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD) |
| サイズ | ミニDisplayPortコネクタ部:約11(W)×20.8(D)×8(H)mm DVIコネクタ部:約41.6(W)×60.6(D)×16.5(H)mm |
重量 | 87g |
| カラー | ブラック | 材質 | ケーブル被覆:PVC 線材被覆:TPE |
| 対応解像度 | 1920×1200(最大)、1920×1080 | 線材規格(UL) | 20276 |
| 準拠規格 | DisplayPort Ver.1.2準拠 | 対応機種 | <パソコン> ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ <ディスプレイ・テレビ> DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど |
| ミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブル | |||
| パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力 | |||
| ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用できます | |||
| ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけで使用可能 | |||
| ACTIVEタイプの変換ケーブルの為、DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます | |||
| HDCP2.3、HDCP1.4に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/27 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
