品番 : EA940PR-7
品名 : 80mm (マイクロHDMI-VGA) 変換アダプター
パソコンのマイクロHDMI出力をVGAに信号変換するアダプタ
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-HD18VGA |
---|---|---|---|
コネクタ形状 | HDMIマイクロ(タイプD)オス-VGA(ミニD-sub15pin)メス | ケーブル長 | 8cm |
サイズ | 22×56×13.2mm | 重量(g) | 約20 |
電源・消費電流 | DC5V・200mA(マイクロHDMIバスパワー)※接続する機器のマイクロHDMI端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合は、動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。 | 最大表示解像度 | 1920×1200または1080P/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。 |
HDMIマイクロ出力をVGAに信号変換するアダプタ | |||
パソコンのマイクロHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタです。 | |||
HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコン・タブレットなどのマイクロHDMIポートから本製品とVGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 | |||
ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。 <ご注意>※音声出力には対応していません。音声を聞くにはパソコン本体の音声出力端子とスピーカーをつなげば音声を出力することができます。(パソコンでの再生デバイスの設定が必要です)※HDCPには対応していません。そのために本体の機種によってはマイクロHDMI出力がまったくでできなくなる機種もありますので、ご使用の前に本体の製造元にご確認ください。(著作権保護が使用されているコンテンツの出力はできません)※VGAケーブルは付属していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 18:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1970ページ |
拡大