品番 : EA940PR-71
品名 : [DVI-DisplayPort] 変換アダプター
DVI信号をDisplayPort(4K/30Hz)信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに出力できる変換アダプタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | AD-DVDP01 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | DVIオス-DisplayPortメス | 映像入力ポート | DVIデジタル(シングルリンク)オス USB Aオス(給電専用) |
| 映像出力ポート | DisplayPort メス×1 | 最大対応解像度 | 4K/30Hz |
| 最大表示解像度 | 3840×2160/30Hz ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。 |
HDCP | HDCP1.4、HDCP2.2 |
| DisplayPort規格 | Ver.1.2 | DVI規格 | デジタル シングルリンク |
| 消費電流 | 100mA | サイズ | 37.5(W)×21.7(D)×10.6(H)mm (DisplayPort側) |
| シールド方法 | 3重シールド(ケーブル部) | ケーブル長 | DVI:約150mm USB:約600mm |
| ケーブル径 | DVI:約6.0mm USB:約2.5mm |
重量 | 約58g |
| 対応機種 | DVI出力端子、USBポートを搭載した各社パソコン 各社ディスプレイ、プロジェクター |
注意事項 | <パソコン> ※DVIアナログモードには対応していません。 ※DVIデュアルリンクモードには対応していません。 ※DisplayPortを持つ機種。 ※各解像度に対応したケーブルやディスプレイが必要です。 <ディスプレイ> ※DisplayPort出力のパソコンから、DVIへの入力端子を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。 ※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 |
| DVI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 | |||
| 4K(3840×2160)/30Hz解像度に対応しており、高精細なDVI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 | |||
| 一体型のUSB給電ケーブルでAC電源が不要 | |||
| ノイズ干渉を防ぐ3重シールド | |||
| ≪ご注意≫ ※本製品のご使用には一体型USB Aケーブルによる給電が必要です。(5V500mA以上のUSBポート) ※DVIアナログモードには対応していません。 ※DVIデュアルリンクモードには対応していません。 ※音声の出力には対応していません。 ※すべての機器で動作を保証するものではありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,130 円(税抜)/ 6,743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 21:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
