品番 : EA940PT-21A
品名 : 低圧用避雷器(LAN用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 対応通信環境 | 10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、Alternative A、B | 最大連続使用電圧 | 60V DC |
|---|---|---|---|
| 最大負荷電流 | 1,000mA | 電圧防護レベル | 500V以下 |
| サイズ | 107(W)×28(D)×26.5(H)mm | ||
| LAN回線に接続するネットワークカメラや パソコンを保護 | |||
| シールドケーブルに対応 | |||
| RoHS対応 | |||
| JIS C 5381-21 対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 22:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
