品番 : EA940PT-26
品名 : 低圧用避雷器(TV用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 対応チャンネル | CS、BS、地上波デジタル、 VHF、UHF |
周波数帯域 | DC~2.15GHz、DC~2.7GHz |
|---|---|---|---|
| 挿入損失 | DC~2.15GHz:0.5dB以下、 DC~2.7GHz:0.8dB以下 |
VSWR | 1.4以下 |
| F型コネクター | |||
| インピーダンス | 75Ω | 最大許容電力 | 50W |
| 直流放電開始電圧 | 320V±20% | 電圧防護レベル | 800V以下 |
| インパルス耐久性 | C2 8/20μS:20kA、 D1 10/350μs:2.5kA |
サイズ | 63×18×24mm |
| 重量 | 約80g | ||
| TVアンテナから侵入する誘導雷サージから機器を保護します。 | |||
| JIS C 5381-21対応品 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 21:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
