詳細表示

このページのURL:

品番 : EA940W-1

品名 : 180mm [ESD]マルチリムーバー(ステンレス刃付)

仕様

全長 180mm 幅 約35mm
重量 22g 表面抵抗値 約1000000000Ω
繊細な部品の分解やケースを開けるときに
商品の表面を傷つけずに分解・開封が可能
導電性・帯電防止性(ESD)素材で静電気放電から守ります
反対にステンレス鋼の刃が付いており、粘着物も取り除けます
追加説明
カタログ価格

3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/10 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0243ページ 0341ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top