詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941-1

品名 : デスモアプロ(ねずみ用毒餌剤/4個)

仕様

内容量 15g(4セット) 有効成分 ジフェチアロール0.0025%(w/w)
使用場所 流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下
ネズミ用毒餌剤
濡れた所や汚れた所でも置けるトレータイプ。
ジフェチアロール配合だから、一度食べれば効きます。
抵抗性の強いスーパーラットにもしっかり効きます。
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/04 10:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2151ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top