品番 : EA941-32
品名 : 1.0 L 害獣忌避液・強力
仕様
| 容量 | 1L(約200m施工できます。) | 効果 | 約2ヶ月(使用状況によって異なります。) |
|---|---|---|---|
| 成分 | 木タール、木酢液、ニンニク、その他天然素材 | 用途 | モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノラ犬・ノラ猫・イタチ・キツネ等の忌避剤 |
| 使用方法 | ヘビ・イノシシ・ノライヌ・ノラネコ・イタチ・キツネ・ハクビシン等は、入ってきて欲しくない場所の境界に大さじ一杯づつ約2m間隔で地面の上に置きます。 ノラネコ・ノライヌ等は、ふん尿が残っていたら掃除してからご使用下さい。 ネズミ・ムカデ等は、倉庫・屋根裏の中心部から始め、徐々に置く場所を広げていきます。 モグラは、モグラ穴に直接大さじ1杯分ぐらいを入れてください。 害獣の空腹時又は好物・えさ等があると効果が出にくい場合があります。 |
使用場所 | 浸入して欲しくない場所の周り |
| 重量 | 1160g | ||
| モグラ・ネズミ・ヘビ(マムシ)・イノシシ・ノラ犬・ノラ猫・イタチ・キツネ等を嫌な臭いで寄せ付けません。 | |||
| 木タール・木酢液・ニンニクなどの天然素材を使用しているので土壌に無害です! | |||
| 雨にも強いです。 | |||
| 液を撒いたところには、液のあとが残ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2525ページ | ||||
