詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941-44A

品名 : 1kg 害獣忌避剤(ヒトデでくるな)

仕様

メーカー パネフリ工業 内容量 1kg
原材料 天然ヒトデ100%粉末 効果 約2~3ヶ月(使用状況により異なります。)
非農耕地専用
天然ヒトデのニオイがモグラの嗅覚を刺激してモグラを寄せ付けにくくします。
乾燥ヒトデの臭いでモグラ・シカ・イノシシ・ハクビシン・ネズミなどの侵入を防ぎます。
そのまま散布したり、ネットに入れて吊るだけ。
化学合成成分なし。天然ヒトデ乾燥物100%なので、植物やペットから人間まで安全。安心してご使用いただけます。
10坪用
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/10/31 16:25現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 2525ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top