詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941-80

品名 : 水生系不快害虫用殺虫剤(100錠)

仕様

内容量 5g×100錠 適用害虫 ユスリカ幼虫、チョウバエ
幼虫等の水性系不快害虫
使用間隔 ユスリカ類:3週間~1ヶ月に1回
チョウバエ:10日~2週間に1回
有効成分 ジノテフラン
使用量 水量100~200Lに対して1錠
雨水枡、汚水層、浄化槽、用水路、排水口、水溜り等に
魚毒性、鳥獣類にも毒性が低いので、野外の現場にも安心して使用できます。
水溶性の有効成分を泡の力で拡散させるので水域に生息するユスリカ幼虫などに素早く効果を発揮します。
発泡錠は水中の害虫が生息する低域から中域までを一定時間、優先的に有効濃度に保つことができます。
また流水内においてもゆっくりと一定した量が溶解するため、効果的に殺虫することができます。
必要な分だけを使用できる個別包装なので、長期保存による変質の心配がありません。また、5袋連なってまとまっているので数えやすく、分けて配布するのにも適しています。
追加説明
カタログ価格

8,460 円(税抜)/ 9,306 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 05:33現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 2153ページ
ウェブカタログ画像
※100錠入
  • ※100錠入

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top