品番 : EA941-91
品名 : 鳥忌避磁石(2個)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | EG-16 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | とり去~る2 | サイズ(mm) | 90×12×113(H)(2個組) |
| 材質 | ABS樹脂+フェライト磁石 | 対象動物 | 鳥(ハト・カラス) |
| 重量 | 176g(1個) | ||
| 鳥の生態磁石を強力磁石でかく乱し、鳥を忌避させます。 | |||
| フェライト磁石とホログラムシールのダブル効果 | |||
| 強力磁石(約1300ガウス)で鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。 | |||
| ベランダや果樹園等の鳥被害でお困りの場所につるすだけです。 | |||
| 【ご注意】 設置場所や使用状況によって効果は異なります。鳥の種類(スズメ、ムクドリ等)によっては効果がない場合があります。また、磁場の強い場所で生育した鳥には効果がないことがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2524ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

