品番 : EA941B-54
品名 : ネズミ忌避スプレー(2本入)
仕様
| メーカー | SHIMADA | シリーズ | プロバスター |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 忌避スプレーネズミ Z | 内容量 | 480ml |
| 有効期間 | 約12時間(使用状況等により異なります。) | 有効成分 | ハーブ |
| 使用目安 | 1㎡の空間に対し、約2秒噴射 | 入数 | 2本 |
| 強力6m噴射 | |||
| ネズミの通り道や出入り口にスプレーするだけで、ネズミを寄せつけません。 | |||
| 粘着シートが設置しにくい床下や天井裏のネズミ退治に最適です。 | |||
| 長いノズル付きで隙間もラクラク退治 | |||
| 植物から抽出した天然成分を使用しているため、安心して使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 08:59現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2151ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
