品番 : EA941B-56
品名 : 300g ネズミ忌避剤
仕様
| メーカー | SHIMADA | シリーズ | プロバスター |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネズミZ固形 | 内容量 | 300g |
| 有効成分 | ハーブ、テルペノイド、特殊セラミック | 有効範囲 | 50cm |
| 効果 | 1ヵ月(使用状況等により異なります。) | ||
| 植物から抽出した天然成分を使用したネズミ用忌避剤です。 | |||
| 固形タイプなので雨にも流されにくく長持ちします。 | |||
| ネズミの通り道や侵入口に置くだけなので取扱いが簡単です。 | |||
| 複数箇所に設置したい場合、一箇所に多く設置したい場合などに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/13 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2525ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
