品番 : EA941B-57
品名 : 300g [モグラ・ヘビ・ムカデ用] 忌避剤
仕様
| メーカー | SHIMADA | シリーズ | プロバスター |
|---|---|---|---|
| 商品名 | モグラ・ヘビ・ムカデZ固形 | 内容量 | 300g |
| 有効期間 | 1ヵ月(使用状況等により異なります。) | 有効範囲 | 約50cm |
| 有効成分 | 木酢、生ニンニク、特殊セラミック | ||
| 植物から抽出した天然成分を使用したモグラ・ヘビ・ムカデ用忌避剤です。 | |||
| 固形タイプなので雨にも流されにくく長持ちします。 | |||
| 複数箇所に設置したい場合、一箇所に多く設置したい場合などに最適です。 | |||
| ※注意:自動車・金属・プラスチック製品・塗装されたもの・芝生や草花類、河川、池、水源地、床材などの表面、石材などの場所には散布しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/09/16 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2525ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
