詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941B-78

品名 : 56x214x23mm[業務用] 虫とり粘着シート(12個)

仕様

メーカー SHIMADA シリーズ プロバスター
商品名 業務用ムシペッタ サイズ 56×23×214(H)mm
粘着面サイズ 80×40mm 重量 30g
有効期間 約1ヶ月 入数 12個
蓄光シートで飛翔昆虫を誘引し、蛍光粘着シートで捕獲
背面の両面テープで天井の電灯付近にも取り付けることができます。
薬剤は一切使用しておりませんので、キッチンやダイニング周りなど、殺虫剤噴霧をためらわれるような場所でも安心してお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/21 05:57現在)

商品入数 12 販売単位 PK
カタログページ 2149ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top