詳細表示

このページのURL:

品番 : EA941C-91A

品名 : マダニリムーバー(3本組/リング付)

仕様

セット内容 マダニリムーバー (大)・(中)・(小) 各1本 サイズ 大:18×8×65mm
中:14×7×62mm
小:9×5×50mm
材質 ABS樹脂 カラー ブルー
付属品 リング
マダニに噛まれた際の応急処置用に便利なダニ除去専用器具
マダニの大きさに合わせて、サイズを選んで使用できます。
【使い方】
1.マダニと肌の間にリムーバーの先を差し込む。
2.V字部分にマダニを引っかけ、リムーバーをくるくる回しながら引き上げる。
※本製品はあくまでも応急処置用ですので、処置後は医師の診断を必ず受けてください。
追加説明
カタログ価格

695 (税抜)/ 765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/28 02:28現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • マダニリムーバーの使い方

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top