品番 : EA941D-36
品名 : 30mmx10m 害虫忌避テープ(黒)
貼るだけ簡単!揮散型 害虫忌避テープ
仕様
| サイズ | 30mm×10m | 有効期間 | 開封から約6ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 有効範囲 | 周囲約1m | 材質 | ポリエチレン |
| 有効成分 | トランスフルトリン(ピレスロイド系) | 使用目安量 | 一ヶ所あたり30mm×150mm以上 |
| 色 | 黒 | 用途 | 工場・店舗のドア、店舗看板、金庫扉の内側、ドアシートシャッター、パレット、調理場・厨房機器、工場内の機械設備周辺、配電盤の中など |
| 貼るだけで超簡単に不快害虫対策が可能。 | |||
| テープから放出される薬剤がガス化し、広範囲で効果を発揮する揮散型。 | |||
| 接触型と異なり、飛んでくる害虫も効果を発揮します。 | |||
| ピレスロイド系薬剤で安心&無臭 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,540 円(税抜)/ 9,394 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/01 05:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2150ページ | ||||
