詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942BD-21A

品名 : 420ml シャーシー塗装剤(黒)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 6102
内容量 420ml 主成分 水溶性アクリル樹脂
使用温度範囲 -30~130℃ 耐熱温度範囲 130℃
材質 ジメチルエーテル
乾燥時間 20~25分(指触乾燥時間) 粘度 74mPa・s
有機則規制外製品のため、安全に使用できます。
作業環境に配慮した水性タイプです。
自動車のシャーシーの保護に優れています。
自動車のアフターマーケット、自動車・建設機器・船舶などのパワートレインや電装品、インフラ・建築・一般機械などに使用されています。
第4類 第二石油類(水溶性)
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/02 08:33現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top