品番 : EA942BD-7
品名 : 420ml シャーシースプレー(黒)
速乾、高密着タイプ
仕様
| メーカー | イチネンケミカルズ | 型番 | 000010 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シャーシーブラック | 内容量 | 420ml |
| 使用温度範囲 | 常温 | 色 | 黒 |
| 塗布目安 | 2.0L ※乗用車:1~2本 | 乾燥時間 | 3~5分 |
| 耐熱温度 | 60~80℃ | 成分 | ピッチ、石油系樹脂、カーボン、トルエ、、LPG/DME |
| 用途 | 自動車の下回り用防錆塗料 | ||
| 速乾性で作業性に優れています。 | |||
| シャーシー用 | |||
| 艶、黒色度、密着性に優れています。 | |||
| タレがほとんどありません。 | |||
| マーキングの黄ペンがにじみません。 | |||
| 第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210ml | |||
| 〈PRTR|該当〉 環境に有害な化学物質を1%以上含む製品 1t以上(成分換算)の使用で報告義務がある製品 |
|||
| 〈特化則|該当〉 特に健康に有害な溶剤(塩素系溶剤など)を1%を超えて含有する製品 屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)有機則より厳しい規制があります。 |
|||
| 〈使用方法〉 ①使用前に缶をよく振ってください。 ②噴射口を吹き付け面に向け、20~30cm離して、適量を吹き付けてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/23 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
