詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942C-5D

品名 : 300ml シンナースプレー

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 ・塗装前のシリコン・オイル・ワックスなどの脱脂・汚れ取りに
・シールなどをはがした後の粘着分の除去に
内容量 300ml 使用温度範囲 常温
サイズ φ62(W)×182(H)mm 重量 324g
使いやすいスプレータイプ
ノントルエン
※塗装された面に使用すると、塗膜を熔解したり、ツヤ引けをおこしたりすることがあるので、目立ない部分で試してからお使いください。
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/04/04 13:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1493ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top