品番 : EA942CA-2
品名 : 300ml つや出しニススプレー(水性)
仕様
| メーカー | アサヒペン | 内容量 | 300ml |
|---|---|---|---|
| 用途 | 屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品 | 塗り面積(2回塗り) | 0.8~1.1㎡ (タタミ0.4~0.6枚分) |
| 塗り重ね時間の目安 | 1回で仕上げずに乾燥させてから2回目を塗装してください。 | 乾燥時間(指触) | 夏期:10~20分 冬期:20~50分 |
| 塗料の種類 | 水溶性アクリル樹脂塗料 | 塗膜の仕上がり | 透明 |
| 水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 | |||
| 速乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。 | |||
| 水に溶解するアクリル樹脂を使用しており、仕上がり(塗膜の光沢、平滑性)に優れています。 | |||
| スプレーなので、簡単に使用できます。 | |||
| 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付きです。 | |||
| 【用具の手入れ】 使い終えた用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 |
|||
| 【下地処理など】 ・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックスをとります。 ・紙粘土や水彩絵の具などの上に塗る場合は、よく乾かしてから塗ってください。 ・油性・水性マーカーなどへの上塗りは、にじみますので適しません。 ・塗料がついて困る周囲はあらかじめマスキングテープや養生シートで覆います。 ・取り扱い中は、必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋などを使用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/08 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1493ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
