詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CH-55

品名 : 500ml 水溶性つやだしニス

仕様

メーカー サクラクレパス 型番 KV500
内容量 500ml 乾燥時間(指触) 夏期:15分、冬期:15分
塗料の種類 水溶性ポリプロピレン 塗り面積(2回塗り) 3㎡
サイズ φ76×167(H)mm 重量 531g
紙粘度・木工・一般工作用
つや有り
きれいな透明感のあるツヤを持つ作品に仕上がります。
乾燥後は耐水性になり、水に濡れても白く濁りません。
有害なベンゼン、トルエン、キシレンを含まず、安全性の高いニスです。
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/14 16:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1493ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top