詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CL-226

品名 : 2.6L [水性・遮熱塗料用]シーラー

仕様

メーカー アサヒペン 用途 ・水性屋上防水遮熱塗料の下塗り用
・陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル
・ゴムシート(EPDM)防水層
・ウレタン防水材(予め密着性の確認必要)
内容量 2.6L カラー 白
塗り面積(1回塗り) 15~18㎡(タタミ9~11枚分) 乾燥時間(指触) 夏期:30分~1時間
冬期:2~3時間
塗料の種類 水性アクリルエマルション樹脂塗料 塗膜の仕上がり 不透明(下地を隠す)
ツヤ消し、屋外用
旧EA942CL-51、-52、-101、-102専用シーラー
遮熱塗料の遮熱効果がさらにアップします。
水性屋上防水遮熱塗料の専用シーラーで、各種下地との密着性及び耐久性を向上させます。
安全で、取扱いも簡単な水性タイプです。
特化則対応品
【用具の手入れ】
使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください。
【注意事項】
・うすめずにそのまま塗ってください。
・コンクリートやモルタルの劣化が激しく表面がポロポロととれるような場合は、油性シーラーで下塗りしてください。
・アスファルト及び塩化ビニールシート防水層には、下塗りの必要がありません。
・塩化ビニールシート防水層には適しません。塩化ビニールシート防水層に水性屋上防水遮熱塗料を塗装する場合は本品を使用せず直接塗ってください。
・絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
追加説明 特定化学物質は含有していない商品です。
カタログ価格

7,740 円(税抜)/ 8,514 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 17:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1488ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top