詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CR-2

品名 : 420ml 油性錆止めスプレー(厚膜/グレー)

1回塗りで膜厚80ミクロンを達成!
重ね塗り不要で、ローバルと同等のさび止め効果を発揮
工期を短縮できます

仕様

メーカー ローバル(ROVAL) 型番 HR-420ML
カラー グレー 内容量 420ml
乾燥時間 23℃:30分 塗り面積 1回塗り:0.5㎡
使用温度範囲 5~40℃(湿度85%以下) 標準膜厚 80μm(1回塗)
塗布量 475g/㎡(1回塗)
※理論値
耐熱性 170℃(連続24時間)異常なし
耐寒性 低温連続試験:-60℃(連続1008時間)異常なし
低温サイクル試験:72サイクル異常なし(5時間保持(-30℃)+1時間保持(+10℃))
つや消し
鉛、クロムフリー
重ね塗り不要
亜鉛含有率96%
1回塗りで80ミクロンの厚い塗膜を形成するため、作業時間を大幅に短縮できます。
F☆☆☆☆取得
JIS溶融亜鉛めっき規格の最高グレードであるHDZT 77と同等のさび止め効果のある厚い塗膜(80μm)を1回塗りで形成することができます。
通行止めが必要な道路工事や、メンテナンスのために機械を停止させなければいけない場合などでも作業時間が大幅に短縮でき、時間の損失を最小限にします。ハケ塗りはもちろんスプレーやエアレス塗装でも1回塗りで80ミクロンを達成できます。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 00:00現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1488ページ
ウェブカタログ画像
  • 色見本:グレー
  • 溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変化。
  • こんな用途・現場で使用されています。
  • 各種素材との適合表

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top