詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942CR-4

品名 : 420ml 錆止めジンクリッチスプレー(亜鉛メッキ/シルバー)

仕様

メーカー ローバル(ROVAL) 型番 RS-420ML
カラー シルバー 内容量 420ml
乾燥時間 23℃:45分 塗り面積 2回塗り:0.4㎡
使用温度範囲 5~40℃(湿度85%以下)
つや消し
鉛、クロムフリー
亜鉛含有率83%
アルミ配合
亜鉛めっきの補修に最適です
アルミ顔料を配合することで、落ち着きのあるシルバー色を実現したシルバージンクリッチペイントです。
一般錆止め塗料に比べ強力な錆止め効果を持ち、シルバー色仕上げで亜鉛メッキ面への補修、上塗りに最適です。
F☆☆☆☆取得
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2025/09/18 09:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1536ページ
ウェブカタログ画像
  • 色見本

資料

その他資料
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top