品番 : EA942CR-8
品名 : 420ml ジンクリッチスプレー(褪色変化)
シルバー色に仕上がるめっき補修用ジンクリッチ
めっきと同じように光沢が変化していくので、補修箇所が目立たない
めっきと同じように光沢が変化していくので、補修箇所が目立たない
仕様
| メーカー | ローバル(ROVAL) | 型番 | NZC-420ML |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー | 内容量 | 420ml |
| 乾燥時間 | 23℃:30分 | 塗り面積 | 2回塗り:1㎡ ※ロス分を30%で計算した値 |
| 用途 | 亜鉛メッキのさび止め補修・外観補修 鉄部のさび止め ※よりさび止め効果を高めるためには「ローバル」を下塗りしてください。 |
使用温度範囲 | 5~40℃(湿度85%以下) |
| 耐熱温度 | 90℃ | 完全乾燥時間 | 24時間 |
| 標準膜厚 | 40μm(20μm×2回塗) | ||
| 亜鉛メッキ補修用スプレー | |||
| つや無し | |||
| 鉛、クロムフリー | |||
| 亜鉛含有率70% | |||
| 褪色変化 | |||
| 速乾タイプ | |||
| ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ | |||
| 消防法 第4類 第2石油類 | |||
| 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 | |||
| 亜鉛めっきに近いシルバー色に仕上がり、暴露されるにしたがい周りのめっきと同じように徐々に光沢が低下していくので補修箇所が目立ちません。亜鉛末の働きとアルミ顔料の環境遮断効果によりさびの発生を抑えるジンクリッチペイントです。 | |||
| 亜鉛めっき面に直接塗装が可能だから補修や鉄部のさび止めに最適です。 | |||
| ローバル(EA942CR-1、EA942DR-5・-6)を下塗りすることでさび止め効果がパワーアップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/07 14:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA942CR-1 : 300ml 油性錆止めスプレー(グレー) |
| 関連商品 | EA942DR-5 : 1.0kg [油性]錆止め塗料(グレー) |
| 関連商品 | EA942DR-6 : 5.0kg [油性]錆止め塗料(グレー) |
