品番 : EA942CR-9
品名 : 420ml 油性錆止めスプレー(低光沢亜鉛メッキ)
仕様
メーカー | ローバル(ROVAL) | 型番 | MT-420ML |
---|---|---|---|
色 | 黒灰色(N3~4) | 内容量 | 420ml |
乾燥時間 | 23℃:30分 | 塗り面積 | 2回塗り:0.4㎡ |
明度N3~N4の低光沢めっき仕上げに適しています。 | |||
低光沢 | |||
鉛、クロムフリー | |||
亜鉛含有率70% | |||
メッキや金属のギラつきを抑え、周りの景観と調和する黒灰色の落ち着いた意匠性に仕上がります | |||
使用温度範囲 | 5~40℃(湿度85%以下) | ||
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 05:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1536ページ |