詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EA-66

品名 : 300ml ガードレール補修スプレー(ホワイト)

カタログ訂正

25/12/15 塗り面積 1回塗り:2~2.4㎡、2回塗り:1~1.2㎡→(正)塗り面積(1回塗り):約0.2~2.4㎡ (No.56,57 1253)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 ガードレールの補修に
主要適用材質 鉄 カラー 白
内容量 300ml 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約15分
冬期:約25分
塗り面積(1回塗り) 約0.2~2.4㎡
(タタミの広さで:約1.2枚分)
うすめ液 不要
ノズル 丸吹き
油性タイプ
耐候性に優れた鮮やかな塗膜採用
耐油、耐ガソリン性に優れています。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー
フロンガスや鉛含有物を使用していません。
ROHS指令、REACH(SVHC)対応
火気厳禁
第4類 第1石油類 危険等級Ⅱ 135ml
追加説明
カタログ価格

1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/12 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1497ページ
ウェブカタログ画像
  • ガードレールの補修に

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top