品番 : EA942EA-67
品名 : 300ml 配電盤・キャビネット補修スプレー(ライトベージュ)
カタログ訂正
25/12/15 塗り面積 1回塗り:2~2.4㎡、2回塗り:1~1.2㎡→塗り面積(1回塗り):約0.2~2.4㎡ (No.56,57 1253 )
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 配電盤、キャビネットの補修に |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 鉄 | カラー | ライトベージュ |
| 内容量 | 300ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約15分 冬期:約25分 |
| 塗り面積(1回塗り) | 約0.2~2.4㎡ (タタミの広さで:約1.2枚分) |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| 油性タイプ | |||
| 耐油、耐ガソリン性に優れています。 | |||
| トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー | |||
| ROHS指令、REACH(SVHC)対応 | |||
| 第4類 第1石油類 危険等級Ⅱ 135ml | |||
| 火気厳禁 | |||
| 耐候性に優れた鮮やかな塗膜採用 | |||
| フロンガスや鉛含有物を使用していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1497ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
