品番 : EA942EB-33G
品名 : 300ml 水性多用途スプレー(黒/ガン付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 内容量 | 300ml | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間 | 指触:20℃:約8分 冬期:約16分 半硬化:20℃:約20分 冬期:約30分 |
塗り面積(㎡) | 1回塗り:1.0~2.0㎡ 2回塗り:約0.5~1.0㎡ |
| ツヤあり | |||
| 鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 | |||
| 発泡スチロールにも塗れます。 | |||
| ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 | |||
| 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 | |||
| 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 | |||
| 指定可燃物で安心。有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 *スチロール・ABS・アクリル・硬質塩ビ以外は塗れません。 *自動車・高級家具・食器類・床・浴室などの常時見時を使用する場所・熱いものを置くテーブルなどには使用しないでください。 |
|||
| 特定化学物質障害予防規則 | |||
| 有機溶剤中毒予防規則 | |||
| 手を汚す事が無く、指が疲れる事が無いので作業の効率も格段にアップします。 | |||
| ガン付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/25 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
