品番 : EA942EC-67
品名 : 4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | 車両、機械、電気器具他、鉄部、木部等への塗装 |
|---|---|---|---|
| カラー | OD色 | 内容量 | 4kg |
| 乾燥時間(指触) | 20℃:約30分 冬期:約60分 |
塗り面積(1回塗り) | 36~38㎡ |
| 希釈率 | 刷毛、ローラーの場合:5~10% エアレスの場合:10~20% ※エアスプレーの場合はエアレスの希釈率より5~10%増やしてください。 |
||
| 3分つやあり | |||
| 合成樹脂エナメル塗料 | |||
| 高硬度の塗膜で耐侯性に優れています。 | |||
| ※強溶剤の重ね塗りはできません。 | |||
| ※指定可燃物 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1491ページ 2544ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
