詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EE-15

品名 : 400ml 透明錆止めスプレー

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなど金属製品の赤さびや白さび止めに
主要適用材質 鉄、アルミ(発色アルマイトを除く)、亜鉛めっき面 内容量 400ml
カラー 透明 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約12分
冬期:約25分
塗り面積(2回塗り) 約1.0~1.5㎡
(タタミの広さで:約0.6~0.9枚分)
うすめ液 不要
ノズル 丸吹き
つや有り
アクリル樹脂系ラッカー塗料
自転車、門扉、ドア、サッシなど金属製品の保護、変色やさび止めに最適
強い塗膜が金属のさびを防きます。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 00:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1490ページ
ウェブカタログ画像
  • 強い塗膜が金属の錆を防ぎます。

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top