品番 : EA942EE-22
品名 : 420ml ジンクスプレー(高金属感)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 亜鉛メッキ面の補修や切断面のさび止め、スポット溶接部や鉄部の防食に |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | 亜鉛メッキ面 | カラー | シルバー(鱗片状) |
| 内容量 | 420ml | 乾燥時間(20℃) | 表面乾燥:約20分 完全乾燥:約24時間 |
| 完全硬化時間 | 1週間~10日(使用環境による) | 塗り面積(1回塗り) | 約1.7㎡ |
| 使用温度範囲 | 10~30℃ | うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| エポキシ樹脂系ジンクリッチ塗料 | |||
| 高濃度の亜鉛末(92%)とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイント | |||
| メッキと同じく自然退色していきます。 | |||
| 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用することで、密着性がよく、塗膜の柔軟性にも優れています。 | |||
| 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防食効果を発揮します。 | |||
| 鱗片状亜鉛末が高い金属感を実現しました。 | |||
| 下塗りとしてもご使用いただけます。 ※上塗りには、ウレタン、塩化ゴム、エポキシ系などの塗料をお使いください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/12 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1489ページ | ||||
