品番 : EA942EH-100
品名 : 400ml 線消しスプレー(アスファルト用/黒)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 駐車場や倉庫などのアスファルト面に引かれたラインや路面表示消しに |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | アスファルト面 | カラー | 黒(アスファルト色) |
| 内容量 | 400ml | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約15分 冬期:約30分 |
| 塗り面積(1回塗り) | 1.0~1.4㎡ (約9cm幅で:11~15m) |
うすめ液 | 不要 |
| ノズル | 丸吹き | ||
| 油性タイプ | |||
| 逆さ吹きOK | |||
| 速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にラインや文字が消せます。 | |||
| アスファルト系ですので、周囲の色によくなじみます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1495ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
