詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM-122

品名 : 300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))

仕様

メーカー ESCOオリジナル 用途 陸上用
カラー番号 うす緑 2402(10GY8/1.5) 内容量 300ml
乾燥時間(指触) 20℃:約10分
冬期:約20分
塗り面積(1回塗り) 2.0~3.0㎡
速乾性
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
追加説明
カタログ価格

1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1497ページ 2544ページ
ウェブカタログ画像
  • 色見本:うす緑

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top