品番 : EA942EM-3B
品名 : 300ml ラッカースプレー(黒/つや消し)
手軽に使える徳用タイプ工事のマーキング用にも
仕様
カラー | つや消し黒 | 内容量 | 300ml |
---|---|---|---|
乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約20分 冬期:約40分 |
塗り面積(2回塗り) | 約0.6~0.9㎡ (タタミの広さで:約0.4~0.6枚分) |
用途 | 門扉、シャッター、フェンス、自転車、農機具、家電品、スチール家具、物置など 屋内外木部、木製造作品、家具、建物など ホビー、工作品、木工品、模型、おもちゃ、手芸品など |
うすめ液 | 不要 |
ノズル | 丸吹き | ||
つや消し | |||
硝化綿ラッカースプレー | |||
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに | |||
乾きもきわめて速い | |||
ノンフロン、トルエン、キシレン、鉛・クロムフリーで安心して使用できるスプレーです。 | |||
下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。 |
追加説明 |
特定化学物質は含有していない商品です。 |
---|
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 116 (2025/08/10 19:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1541ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA942EM-110 : 400ml 万能プライマー |