詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EM-83

品名 : 1.6L 下塗り剤(水性塗料)

仕様

メーカー サンデーペイント 用途 屋外:外かべ、サイディング、塀、ブロックなど
屋内:室内、押し入れなどのかべ、天井
主要適用材質 コンクリート・モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディング カラー 半透明ブルー
内容量 1.6L 乾燥時間(表面乾燥) 20℃:約1.5時間
冬期:約2.5時間
塗り面積(1回塗り) 約15㎡
(タタミの広さで:約9枚分)
うすめ液 不要(用具洗いは水道水)
アクリル樹脂系エマルジョン塗料
上塗り塗料と素地との密着力を高めます。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。
軟弱な下地にもよく浸透して、下地表面を補強します。
水系で臭気も弱く取り扱いも安全です。
※金属面には塗らないでください。
追加説明
カタログ価格

4,190 円(税抜)/ 4,609 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 04:34現在)

商品入数 1 販売単位 缶
カタログページ 1494ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top