品番 : EA942EN-22
品名 : 2.0㎏ [油性塗料]上部構造物(青)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
光沢や色がアセにくく、船舶を美しく護る
仕様
| カラー | 青 | 内容量 | 2kg |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約2時間 冬期:約4.5時間 |
塗り面積(2回塗り) | 約16㎡ (タタミの広さで:約10枚分) |
| 用途 | FRP船、木船、鋼船の外舷部、上部構造用塗料 | ||
| つや有り | |||
| アクリル樹脂系塗料 | |||
| 光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,360 円(税抜)/ 9,196 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 18:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA942EN-35 : 1.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液) |
| オプション | EA942EN-36 : 4.0L 船舶用塗料専用シンナー(うすめ液) |
