品番 : EA942EN-41
品名 : 8kg [水性]1液型簡易防水塗料(ライトグレー)
仕様
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | コンクリート陸屋根、ベランダなどの簡易防水と美化に |
|---|---|---|---|
| 主要適用材質 | コンクリート・モルタル | カラー | ライトグレー |
| 内容量 | 8kg | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約2時間 冬期:約3時間 |
| 塗装間隔 | 20℃:2時間以上 冬期:3時間以上 |
塗り面積(2回塗り:下塗り1回・上塗り1回) | 約10~15㎡ (タタミの広さで:約6~9枚分) |
| 歩行可能時間 | 約5時間以上 (季節、天候、塗厚によっては16時間以上) |
うすめ液 | 水道水(用具の洗浄も) |
| つや消し | |||
| 変性アクリル樹脂系塗料 | |||
| 下塗り、上塗り兼用タイプ | |||
| 一液タイプで取り扱いが簡単 | |||
| アクリルゴムの優れた弾性力と回復力で亀裂によく追従します。 | |||
| 耐候性、耐薬品性、耐水性に優れています。 | |||
| 骨材(硅砂)によるすべり止め効果で雨などで濡れやすい屋上、ベランダに最適 | |||
| ※水道水で約20%くらいうすめた本塗料を下塗りとして塗装してください。 下塗り乾燥後、原液そのままで上塗りしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,700 円(税抜)/ 24,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1493ページ | ||||
