詳細表示

このページのURL:

品番 : EA942EV-20

品名 : 100ml マルチプライマー

仕様

内容量(ml) 100 乾燥時間 夏期:約20分、冬期:約40分
使用温度範囲 10~30℃ 色 ホワイト
蛍光、蓄光、反射の効果を高めます。
速乾で効率よく上塗りができます。
屋内木部・鉄部・プラスチック等に
油性タイプ
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1498ページ
ウェブカタログ画像
  • ●白色

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top